4.4オンスドライ半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11922727 品番 8090
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

豊富なカラー展開でブリスター編み4.4ozのスポーティTシャツ。
イベントやスタッフユニフォームに最適。

ホットピンク サイズ3L 肩幅(cm)53 袖丈(cm)25 身幅(cm)60 色番139 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする