アイトス
ビブス ジュニア(ナンバーあり1~20) 8101
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
イエロー
オレンジ
グリーン
サックス
パープル
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
レモン
番号
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全220種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11925755
品番
8101
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スポーツ、イベント、ボランティア・・・多用途に活用できるカラフルビブス(ジュニアサイズ・ナンバーあり1~20)。
色
ピンク
番号
1
色番
60
サイズ
S
素材
メッシュ ポリエステル100%
身幅(cm)
46
身丈(cm)
52