アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
反射材付メッシュベスト50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11929316
品番
8710
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サッと羽織るだけで視認性を大幅アップさせるメッシュベスト。
反射テープ幅50mm
色
グリーン×ホワイト
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90〜130
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
57
素材
メッシュ ポリエステル100%
色番
5