アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
反射材付メッシュベスト50
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー×イエロー
注文コード
11929350
品番
8710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サッと羽織るだけで視認性を大幅アップさせるメッシュベスト。
反射テープ幅50mm
色
イエロー×イエロー
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90〜130
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
57
素材
メッシュ ポリエステル100%
色番
119