アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
クールリフレクティブメッシュベスト50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11929359
品番
8712
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハードな現場でもウエアの上から着用できるメッシュベスト。
反射テープ部分は穴あき仕様で、軽く快適にご使用いただけます。
色
ネイビー
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90〜130
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
60
素材
メッシュ ポリエステル100%
色番
8