アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
クールリフレクティブメッシュベスト70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11929395
品番
8713
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエアの上から着用するだけで大幅に安全性をアップできるメッシュベスト。
すばやく着用できる機動性と安全性を両立、暗所、夜間にもおすすめです。
色
イエロー
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90〜130
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
60
素材
メッシュ ポリエステル100%
色番
19