アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
反射材付メッシュベスト70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11929429
品番
8714
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高い視認性を発揮するメッシュベスト。
カラーが豊富で反射材上にプリントも可能。
色
イエロー×イエロー
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90〜120
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
59
素材
ラッセルメッシュ ポリエステル100%
色番
19