P-BIRDNET-9-18BLE 強力防鳥網 30mm菱目 青 日本マタイ 11933329 P-BIRDNET-9-18BLE 強力防鳥網 30mm菱目 青 日本マタイ 11933329

強力防鳥網 30mm菱目 青

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11933329 品番P-BIRDNET-9-18BLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力太糸タイプ。1000D、30mm菱目の青色の防鳥網です。

幅(m)9 長さ(m)18 材質ポリエチレン 目合い(mm)30菱目 用途大切な農作物を鳥から守ります。畑の鳥よけ対策に。 規格50坪 寸法(m)9X18
注意
※ネット取り付けにより鳥よけ防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11933329
2022-03-25
用途:
果樹の防鳥
農・林・水産業

製品は良いのですが、取り扱い説明書(図面)が解りにくい。

どちらが縦なのか横なのか(長い方がどちらなのか)記入してあれば、間違う事は無いが、黒糸の矢印が書いてあっても初心者には「縦」か「横」なのか迷い、結局 間違えて取り付けてしまった。

対象商品:
11933329
2021-06-05
用途:
農・林・水産業

丈夫で張りやすく重さも軽いので他社の製品よりお勧めします。

対象商品:
11933338
2019-09-26
用途:
稲作やトウモロコシ栽培時の防鳥として
有限会社ハム工房まいおか 様

非常に丈夫で使い勝手がよく、去年買った所より、安かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする