ロールネット 37.5mm目 グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11933347 品番ROLENET 1-30GRN37.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

37.5mm角目(野球目)のグリーンネットです。400D/45本撚りタイプ。有結節で目崩れしにくいです。

幅(m)約1 長さ(m)約30 材質ポリエチレン 目合い(mm)37.5角目 用途動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。 仕様有結節(有結網)、紙管巻、(ネット部糸太さ)400デニール/45本撚り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする