97801 TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス) 11933408

TOP SPEED 15W50

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード11933408品番97801
参考基準価格(税別)¥15,120販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

ベースオイル鉱物油、酸化防止剤、清浄剤SAE15W-50APISG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933408
2019-12-05
用途: ミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハスクバーナTE250iに乗っています。メーカー指定というとこで安心の品質です!これ以外使ったことがないので比較はできませんが、ミッションの入りはスムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 11933408
2019-11-20
用途: 2stエンデューロ レーサーのミッションオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

ktm から現在のbetaクロストレーナー でも使用してます。

対象商品 : 11933408
2019-08-21
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

古いバイクに合うオイルを探していたところ、旧車や空冷に合うと書いてあったので、かってみました。値段性能文句なしです。

対象商品 : 09518356
2019-08-10
用途: OFF車に使用しました

KTMの純正採用の為使っていますが よいオイルです。
近年少しつづ値上がり傾向があります。

対象商品 : 09518356
2019-09-16
用途: バイク

3日かかりますが1Lって結構売ってないです。
助かります。

対象商品 : 01669027
2017-12-05
用途: 1985年式の900㏄で4気筒のエンジンオイル交換
サービス業

エンジンにやさしいオイルと言う事なので初めて入れてみました。ノイズが減ったり、フケ上りが良くなった等の特別感は感じられませんが相性は悪く無さそうなのでしばらく使ってみようと思います。

対象商品 : 01669027
2015-10-26
用途: KTM250exc ミッションオイル交換
製造業

レース出場回数が多いため頻繁にオイル交換をしていますので価格が安いのは
大変助かります。欲を言うともう少し安くしていただければなお買いやすいのです。

対象商品 : 09518356
2018-07-16
用途: 1974年式のバイクに使用予定

1974年式のバイクが空冷4気筒の古い設計のエンジンなので、鉱物油ということで選択した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする