FORK OIL 5W

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード11933417 品番97822
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度5W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11933417
2020-09-24
用途:
フォークオイル交換
DIRT SKIP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

KTMやハスクバーナが使うWPサスペンション純正粘度と同じもの。安くて手に入れやすいので、WPのものよりこちらを使用しています。
性能の違いも感じられません。

1人が参考にしています
対象商品:
11933417
2020-06-04
用途:
旧車オートバイのメンテナンス

MOTOREXのフォークオイルは国産の粘度と違います。私の旧車バイク(OHV BMW)では指定7.5WですがMOTOREXで5Wでちょうど良い粘度かと思います。
固くも柔らかくもなく丁度良い感じです。
モノタロウさんは他のオイル類も含めて安く、とても助かってます。

対象商品:
11933417
2020-06-03
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

他店よりも安く手に入るし配達も迅速で助かりました。

対象商品:
11933417
2019-04-02
用途:
フロントオイルシール交換時
運輸・通信業

ノーマル指定のため使用、特に問題は無く次回以降も使用するつもりです。

対象商品:
11933417
2019-02-17
用途:
ktm純正オイル
製造業

入荷で2ヶ月ぐらい待ちました。暖かくなったら自分でフォーク分解して交換しようと思います。安く手に入って助かりました。

対象商品:
11933417
2020-02-06
用途:
バイクのメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキ−用のデイトナフォ−クの指定オイルなので購入しました。指定オイルなので何も問題ないです。

対象商品:
11933417
2019-07-01
用途:
オートバイ整備
有限会社大洲スズキ販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品ですので使用にまったく問題ありませんでした。

対象商品:
11933417
2018-05-10
用途:
バイクのメンテ

注入口が折り曲げて有り癖が付いている。手で伸ばしたが上手く伸びずメスシリンダー注入時にこぼれてしまった。普通に上部に蓋を付けた方がコスト&使い勝手共に優れると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする