食器乾燥器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11937373 品番DHG-S400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約100度※の高温熱風で清潔乾燥!省スペース・コンパクト設計。 ※吹き出し口温度
●取りはずせるステンレス製トレイ
●着脱式ふきんかけつき
●ダイヤル式60分タイマー
●省スペース・コンパクト設計
●まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK

容量6人用 質量(kg)4.4 ホワイト タイプ箸たて付 消費電力(W)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする