タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の 厨房機器・設備・調理機械
タイガー魔法瓶の サービス機器類
タイガー魔法瓶の 料理保温機器/温蔵庫
業務用スープジャーふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11937635
品番
JHI-F051X
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
150W
容量(L)
5.0
用途
交換用専用ふた
材質
アルミ
寸法(mm)
219×219×71
質量(kg)
0.58
RoHS指令(10物質対応)
対応