タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の 厨房機器・設備・調理機械
タイガー魔法瓶の サービス機器類
タイガー魔法瓶の 料理保温機器/温蔵庫
業務用スープジャー内鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11937739
品番
JHI-K120X
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
240W
容量(L)
12.0
用途
交換用専用内鍋
材質
アルミ
寸法(mm)
349×428×268
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応