アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11943438
品番
10598
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
吸汗速乾素材だからいつでも快適 消臭機能でいつでもさわやか。 ◎消臭テープ付
色
ホワイト
サイズ
6L
胸廻(cm)
144
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン
色番
1
ネック(cm)
47