吸汗速乾半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11947069 品番 10603
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

穏やかで洗練された印象を醸し出す杢調カラーの半袖ポロシャツ。

ターコイズ サイズ5L 胸廻(cm)136 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)75 素材ディンプルメッシュ(杢調カラー) ポリエステル100%●ボタン/糸付ボタン 色番27 ネック(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする