アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11949485
品番
10608
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
3