アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
6L
注文コード
11949537
品番
10608
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
シルバーグレー
サイズ
6L
胸廻(cm)
138
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
3