長袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11949686 品番 10608
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。

サックス サイズ3L 胸廻(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 素材ダンボールニット ポリエステル90%・綿10% 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする