アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11949720
品番
10608
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
色
サックス
サイズ
6L
胸廻(cm)
138
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
色番
7