※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
FRL ミニチュアタイプ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
注文コード
11955108
品番
B549-01-GB
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.75
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
種別
調質機器