FRL リリーフバルブ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)0.02〜0.75 管接続口径1/8 注文コード11956553 品番P247-01
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は圧力調整範囲・管接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/8 ねじの種類Rc 種別リリーフバルブ ポート数2 圧力調整範囲(MPa)0.02〜0.75 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11956517
2020-03-05
用途:
空圧機器の製作
ジェミニ工業株式会社 様

写真と全く違う物が来るので注意、ネットで探しても、クロダニューマティクスの
製品を見つけるのが難しいので注意!
メーターもついて無ければ、下についてる透明の容器も無い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報の誤りにてご迷惑おかけし大変申し訳ございません。また、ご指摘賜り誠にありがとうございます。商品情報を修正させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする