曜日別特売
30635 長袖シャツ(薄地) アイトス 11959800

長袖シャツ(薄地)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード11959800品番30635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。

材質ボタン/プラスチックネイビーサイズ3L胸廻(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)63着丈(cm)80素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする