曜日別特売
30635 長袖シャツ(薄地) アイトス 11960055

長袖シャツ(薄地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
カーキ
サイズ5L
内容量1着注文コード11960055品番30635
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF 遮熱機能&UV遮蔽メッシュ&UVで涼しく快適。

材質ボタン/プラスチックカーキサイズ5L胸廻(cm)130肩幅(cm)55袖丈(cm)64着丈(cm)82素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする