J1G2-20-25-A エアシリンダ J1G2シリーズ ParkerTAIYO 11963806

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

エアシリンダ J1G2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11963806 品番J1G2-20-25-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は753種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)25 種別エアシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ クッションダンパクッション シリーズ標準形J1 使用ピストン速度(mm/s)20〜700 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 作動方式複動片ロッド 使用流体無給油空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10〜70 使用磁石磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする