※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-02 ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン) 11969852 PL-02 ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン) 11969852

ハイブリッドマット用プレート

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)3 注文コード11969852 品番PL-02
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は寸法tなど2種類から選べます 他の種類を見る
寸法T(mm)8 寸法t(mm)3 材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ 適合TSM-300〜600用 寸法L(mm)85 寸法W(mm)85 寸法d(Φmm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11969843
2024-04-11
用途:
ハイブリッドマット TSM-25と組み合せて、エアコン室外機の防振に

メーカーの説明書どおり、室外機架台<本プレート<TSM-25<本プレート<室外機(21kg) の順に、本プレートがハイブリッドマット を挟むように取付けました。
ハイブリッドマットが安定して固定され、下屋上に設置した室外機コンプレッサの振動が一階天井に響き難くなり、深夜でも安心して寝られるようになった。

対象商品:
11969843
2020-04-11
用途:
糸鋸盤の振動防止用
建設業・工事業

ハイブリッドマットと併用しました。
上手く振動防止できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする