※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSM-200 ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン) 11969895 TSM-200 ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン) 11969895

ハイブリッドマット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11969895 品番 TSM-200
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。
ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。
耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。

材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400 用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 ばね定数(N/mm)284 固有振動数(Hz)8.9〜6.0 使用荷重(N)883〜1961

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11969868
2024-04-11
用途:
下屋上のエアコン室外機の防振に

メーカーの説明書どおり、室外機架台< PL-01プレート<TSM-25< PL-01本プレート<室外機(21kg) の順に、本プレートがハイブリッドマット を挟むように取付けた。
下屋上に設置した室外機の振動が一階天井に響き難くなり、深夜でも安心して寝られるようになった。
壁や下屋上に取付けた室外機の防振はとても難しいと業者さんが語っていますが、TSM-25は20kgの軽い室外機でも、家屋への防振効果はとてもありました。おそらく1/10に近い効き目があったと感じますから、家の振動で困っているなら是非使ってみたらと思います。

対象商品:
11969868
2020-04-11
用途:
糸鋸版に
建設業・工事業

プレートと併用しています。
簡単に防振ができるので良かったです。

対象商品:
11969895
2020-04-21
用途:
道路を走る車の振動が、室内のベッドに伝わるのを軽減するのに使用しています。
建設業・工事業

マットをベッドの下に設置し、車の振動の伝わりを軽減でき、熟睡出来るようになりました。

4人が参考にしています
対象商品:
11969868
2015-04-17
用途:
車載用無線機のダンパー代わりに
飲食業

車に載せる精密機器のダンパー代わりに使用しました。重量があるので4個使用しましたが今まで厚めのウレタンスポンジを使用していましたが、これより衝撃を吸収してくれるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
11969868
2019-12-18
用途:
糸のこ盤の振動・騒音対策
農・林・水産業

以前、対象物重量の十数倍用のマットを購入して大失敗しました。振動対策は、しっかり説明を読んで適正なものでないと逆に増幅してしまうんですね。今回は大幅に削減出来、安堵しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする