※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振パット
ディンプルパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ゴム硬度
60
注文コード
11969947
品番
DP-3360
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ゴム硬度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
用途
建築設備機器などの振動・固体音対策。
ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。
材質
CR(クロロプレン)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×300×18
ゴム硬度
60
最大許容荷重(N[kgf])
17651.9[1800]
耐荷重(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
5.88〜19.61[0.6〜2.0]