※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-0005 ディンプルパッド TOZEN(トーゼン) 11969983 DP-0005 ディンプルパッド TOZEN(トーゼン) 11969983

ディンプルパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴム硬度40 注文コード11969983 品番DP-0005
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はゴム硬度など7種類から選べます 他の種類を見る

小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。

用途
建築設備機器などの振動・固体音対策。
ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。
材質CR(クロロプレン) 質量(kg)0.12 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×100×18 ゴム硬度40 最大許容荷重(N[kgf])892.4[91.0] 耐荷重(N/cm2[kgf/cm2])3.92〜12.75[0.4〜1.3]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする