※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSH-020 スプリング防振材 TOZEN(トーゼン) 11970272 JSH-020 スプリング防振材 TOZEN(トーゼン) 11970272

スプリング防振材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11970272 品番JSH-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

静寂性が求められるオフィス環境では防振材の選定が防振性能に大きく左右されます。
従来のゴム防振材だけでは解決できなかった振動を大幅に削減し施工後の振動クレームを解消いたします。

材質(ハンガーボックス)SS400、(コイルスプリング)SWC、(スプリングカバー)合成ゴム、(平座金)SS400、(銘板ステッカー・撓み範囲ステッカー)アルミ箔/樹脂コーティング、(識別テープ)ポリ塩化ビニル 用途天井カセット形、天井埋込形エアコン、ダクト、ファンコイルユニット、小型送風機など。 ばね定数(N/mm)13.57 許容荷重(N[kgf])196[20] 適合ボルト径M10(W3/8) 識別色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11970272 JSH-020 12864786 CSH-020 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン) 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン) 1台 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする