※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS-005 スプリング防振材 TOZEN(トーゼン) 11970315 JS-005 スプリング防振材 TOZEN(トーゼン) 11970315

スプリング防振材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11970315 品番JS-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

静寂性が求められるオフィス環境では防振材の選定が防振性能に大きく左右されます。
従来のゴム防振材だけでは解決できなかった振動を大幅に削減し施工後の振動クレームを解消いたします。

材質(ゴムキャップ)合成ゴム、(スプリングカバー)合成ゴム、(コイルスプリング)硬鋼線、(平座金・丸)SS400、(識別テープ)塩化ビニル 用途天井カセット形、天井埋込形エアコン、ダクト、ファンコイルユニット、小型送風機など。 ばね定数(N/mm)3.59 許容荷重(N[kgf])49[5] 適合ボルト径M10(W3/8) 識別色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする