ゴムブッシュ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11970376 品番 TB-10
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。

用途
ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)12 寸法d(Φmm)10.5 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)5 材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400 許容荷重(N[kgf])245.2[25.0]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11970394
2024-04-02
用途:
車の異音対策
株式会社キョウワコーポレーション 様

ベストなサイズがあって、異音も消えたのでものすごく助かりました!

対象商品:
11970385
2019-09-24
用途:
車のレストアで、シャシ取り付けのかませゴムに使いました。
農・林・水産業

丁度いい硬さでいいですね。サイズがもう少しあればいいですね。また車用のグロメットがあればいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11970446
2017-01-15
用途:
レストア中のバイクのステップラバーの代わりに使用。
その他業種

サイズ的には良いが、少し硬めかな?有る期間使ってみないと判らないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする