曜日別特売
B-20 ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン) 11970403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-20 ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン) 11970403
B-20 ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン) 11970403

ゴムブッシュ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)21
寸法D1(Φmm)40
内容量1個注文コード11970403品番B-20
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。

用途
ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)25寸法d(Φmm)21寸法t1(mm)8寸法t2(mm)5材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400許容荷重(N[kgf])490.3[50.0]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11970394
2024-04-02
用途: 車の異音対策
株式会社キョウワコーポレーション

ベストなサイズがあって、異音も消えたのでものすごく助かりました!

対象商品 : 11970385
2019-09-24
用途: 車のレストアで、シャシ取り付けのかませゴムに使いました。
農・林・水産業

丁度いい硬さでいいですね。サイズがもう少しあればいいですね。また車用のグロメットがあればいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11970446
2017-01-15
用途: レストア中のバイクのステップラバーの代わりに使用。
その他業種

サイズ的には良いが、少し硬めかな?有る期間使ってみないと判らないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする