長袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ5L 注文コード11972470 品番50014
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインのストレッチエコ長袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ブルー サイズ5L 胸廻(cm)136 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)75 素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする