長袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11972506 品番 50014
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなデザインのストレッチエコ長袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ネイビー サイズM 胸廻(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする