アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
裏メッシュジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11974938
品番
50118
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ブルー
サイズ
S
胸廻(cm)
108
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
80
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
106