アイトス
裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
オレンジ
ブルー
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11974947
品番
50118
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。
色
ブルー
サイズ
M
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
85
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
106