曜日別特売
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974965

50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974965
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974965
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974965

裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード11974965品番50118
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

色
ブルー
サイズ
LL
胸廻(cm)
123
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
91
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする