曜日別特売
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974981

50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974981
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974981
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974981

裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード11974981品番50118
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

色
ブルー
サイズ
3L
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
94
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする