曜日別特売
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974999

50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974999
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974999
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11974999

裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード11974999品番50118
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

ブルー
サイズ
5L
胸廻(cm)
139
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
96
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする