裏メッシュジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11975157 品番 50118
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) レッド サイズ3L 胸廻(cm)128 着丈(cm)79 裄丈(cm)94 素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100% 色番109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする