曜日別特売
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11975367

50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11975367
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11975367
50118 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118 アイトス 11975367

裏メッシュジャケット(男女兼用) 50118

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オレンジ
サイズ6L
内容量1着注文コード11975367品番50118
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

撥水性に優れたスポーツテイスト裏メッシュジャケット。

色
オレンジ
サイズ
6L
胸廻(cm)
144
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
96
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
163

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする