HUMA3Dストレッチブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11977501 品番 50122
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

都会派スタイリッシュMA-1 「HUMA3D BLOUSON」。 MA-1スタイリッシュデザイン! HUMA3D立体裁断とストレッチ生地の採用で動きやすい。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラックストライプ サイズL 胸廻(cm)136 着丈(cm)67.5 裄丈(cm)88.5 素材ストレッチタフタ ポリエステル100% 色番110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする