半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11981421 品番 50402
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。

材質ボタン/糸付ボタン オレンジ サイズ4L 胸廻(cm)130 肩幅(cm)49 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 首廻り(cm)50 素材コードレーン ポリエステル80%・綿20% 色番163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする