商品レビューを投稿する内容量1台減速比100注文コード11988208品番GM-SPF-1.5kw-1/100 屋外形
参考基準価格(税別)¥603,600販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200/220減速比100周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)47.6寸法L(mm)472保護構造屋外形定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)40寸法D(mm)175寸法C(mm)146寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法K(mm)32寸法Q(mm)60寸法U(mm)5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)148出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18始動方法直入れ設置場所屋外標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)260寸法LB(mm)-寸法LC(mm)280寸法LZ(mm)19寸法KD(mm)27寸法QK(mm)55周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)340寸法LE(mm)4寸法LG(mm)18寸法LL(mm)397.5寸法LR(mm)74.5寸法DD(mm)286寸法DC(mm)140極数(P)4寸法KLB(mm)-寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。