出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比60周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形 フェースマウント共用ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品出力軸保護カバー、特殊座金ブレーキブレーキなし質量(kg)22.9寸法L(mm)423寸法H(mm)136保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)134モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)35寸法D(mm)150寸法B(mm)126寸法C(mm)68寸法T(mm)38.3寸法W(mm)10寸法P(mm)116寸法M(mm)237寸法N(mm)150寸法K(mm)28.5寸法Q(mm)52塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)138出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)95寸法LB(mm)-寸法NB(mm)-寸法KD(mm)27寸法ML(mm)32寸法QK(mm)26周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5寸法CA(mm)54寸法CB(mm)104寸法SL(mm)134寸法MB(mm)-寸法CC(mm)186寸法CL(mm)1.75寸法SD(mm)48極数(P)4寸法MD(mm)14寸法MS(mm)M16寸法QC(mm)37寸法QD(mm)35.4寸法ZL(mm)16寸法ZS(mm)20