曜日別特売

ASSピストン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11989863
品番
6361596
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥154
販売価格(税別)
¥140

・高圧洗浄機の内部部品です

用途
高圧洗浄機の内部部品
適合
AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420N・AJP-1620C・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ
適合機種
AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420N・AJP-1620C・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ
適合本体
AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420N・AJP-1620C・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ
品名
ASSピストン
対応機種
AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1420N・AJP-1620C・AJP-2100GQ・AJP-4210GQ・AJP-2050・AJP-4205GQ
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする