出力(kW)55
電源三相
電圧(V)200/200/220/230/400/400/440/460
極数(P)4
周波数(Hz)50/60/60/60/50/60/60/60
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
枠番225S
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
定格電流(A)206/196/184/181
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30〜40
運転(定格)S1連続
始動電流(A)1860/1560/1750/1840
始動トルク186/156/188/206(%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1485/1780/1785/1785
防水性屋内形(IP44)