出力(kW)55
電源三相
電圧(V)200/200/220/230/400/400/440/460
極数(P)2
周波数(Hz)50/60/60/60/50/60/60/60
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋外
枠番225S
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
定格電流(A)196/190/176/170
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30〜40
運転(定格)S1連続
始動電流(A)1850/1630/1810/1900
始動トルク277/237/287/314(%)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2965/3560/3570/3570
防水性屋外形(IP44)