スカッシースマート2 柄付き レギュラー 8824

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11995192 品番8824-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テンプル(耳掛け部分)にお洒落な柄をプリントした花粉防止メガネです。特に女性に人気です。しっかりUVカットもします。

形状二眼型 機能(レンズ)UVカット、くもり止め 材質テンプル:ポリカーボネート 質量(g)23 奥行(mm)146 レンズ色クリア 寸法A(mm)53 寸法D(mm)29 寸法B(mm)15 寸法C(mm)125 外寸(mm)141 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11995217
2018-07-24
用途:
自動車の運転やお出かけ時
農・林・水産業

ドライアイ防止やUVカットのため購入。目が乾きにくくなって満足しています。一日使用していると、耳の上の後ろあたりが痛くなることがあり、もう少し幅が大きいものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする